Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 4500 W/HSLA OFR Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram XBO 4500 W/HSLA OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/HSLA OFR Projektorlampe
Osram XBO 4500 W/HSLA OFR Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456748
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030564
EAN/GTIN:
     4062172030564
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
907 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2197 g
Merkmale
Lampenleistung
4500 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
1000 h
Eingangsspannung
31 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.151,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,59*
€ 1.514,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,99*
€ 1.502,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,15*
€ 1.451,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,91*
€ 1.413,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,61*
€ 1.370,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.