Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 4200 W/HPS LL Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram XBO 4200 W/HPS LL Projektorlampe
Osram XBO 4200 W/HPS LL Projektorlampe
Osram XBO 4200 W/HPS LL Projektorlampe
Osram XBO 4200 W/HPS LL Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456746
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030281
EAN/GTIN:
     4062172030281
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
750 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1566 g
Merkmale
Lampenleistung
4200 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
1000 h
Eingangsspannung
34 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,55*
€ 1.370,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,67*
€ 1.360,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,44*
€ 1.317,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,52*
€ 1.283,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,88*
€ 1.237,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.