Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Cross Tools 68800 Tauchpumpe 2100 l/h 550 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76452878
Hersteller:
     Cross Tools
Herst.-Nr.:
     68800
EAN/GTIN:
     4011458688005
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe
Die MultiOil 35 M ist eine robuste Guss-Peripher-Pumpe zur Förderung von Heizöl, Diesel-Kraftstoff und Bio-Diesel. Der wartungsfreie Kondensatormotor mit Thermoüberlastschutz und das Messinglaufrad machen dieses Modell äußerst widerstandsfähig. Die Motorleistung dieser Pumpe liegt bei 550 Watt bei einer maximalen Förderhöhe von 35 m (max. 3,5 bar). Die maximale Förderleistung liegt bei 35 l/min (2.100 l/h).

Die Pumpe kann maximal aus einer Tiefe von 5 m ansaugen (nicht selbstansaugend). Ausgestattet ist dieses Modell komplett mit Zapfpistole, Messing-Fußventil und hochwertigem Ansaug- und Zapfschlauch (2 m / 4 m).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Paketgewicht
10800 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Förderleistung
2100 l/h
Max. Förderhöhe
5 m
Maximaler Betriebsdruck
3.5 bar
Energie
Leistung
550 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.