Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 46324 InfiniBand/fibre optic cable 10 m 2x LC 2x SC Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 46324 InfiniBand/fibre optic cable 10 m 2x LC 2x SC Grün
Lindy 46324 InfiniBand/fibre optic cable 10 m 2x LC 2x SC Grün
Lindy 46324 InfiniBand/fibre optic cable 10 m 2x LC 2x SC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76311596
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46324
EAN/GTIN:
     4002888463249
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL (Fibre Optic) Patchkabel von Lindy sind geeignet für Telekommunikations- und Hochgeschwindigkeitsdatennetze, entsprechend dem heutigen Bedarf von größerer Bandbreite



Die Lichtwellenleiterverbindung ist sehr zuverlässig und hat nur einen sehr geringen Signalverlust. Kompatibel zu allen standardisierten LWL-Anschlüssen.



Verfügbar in den Längen 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM5
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.