Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT32G4DFD8266 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT32G4DFD8266 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Crucial CT32G4DFD8266 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76305261
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT32G4DFD8266
EAN/GTIN:
     649528821164
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Bleiüberzug
Gold
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.