Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PDU13401, Rackmount 0U, Basic PDU ,Eingang 3ph. 380V/16A (IEC309-16A) , Ausgang IEC C13 (3x12) / IEC C19 (3x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PDU13401, Rackmount 0U, Basic PDU ,Eingang 3ph. 380V/16A (IEC309-16A) , Ausgang IEC C13 (3x12) / IEC C19 (3x2)
CyberPower PDU13401, Rackmount 0U, Basic PDU ,Eingang 3ph. 380V/16A (IEC309-16A) , Ausgang IEC C13 (3x12) / IEC C19 (3x2)
CyberPower PDU13401, Rackmount 0U, Basic PDU ,Eingang 3ph. 380V/16A (IEC309-16A) , Ausgang IEC C13 (3x12) / IEC C19 (3x2)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75777058
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PDU13401
EAN/GTIN:
     4712856275933
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CyberPower PDU13401 liefert eine 3-phasige Stromversorgung um mehrere angeschlossene Geräte in Rechenzentrumsumgebungen zu versorgen. Das Produkt ist mit einem robusten, industrietauglichen Metallgehäuse und einem langen Eingangskabel ausgestattet und unterstützt die Installation in anspruchsvollen Umgebungen oder auch dort wo nur weit entfernte Stromquellen zur Verfügung stehen. Die IEC-Buchsenverriegelung sichert die an die Steckdosen angeschlossenen Kabel und erhöht die Sicherstellung der Kabelverbindung. Das Produkt sorgt auch unter erhöhten Temperaturen dauerhaft und zuverlässig für einen effizienten Betrieb.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
5800 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9200 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
2060 mm
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
346-415 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,99*
€ 479,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,14*
€ 478,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.