|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-75281824 Herst.-Nr.: MS8192QNA132 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | RAM-Upgrades einfach durchführen – Memorysolution bietet kompatible Speichererweiterungen für jeden Bedarf Je länger ein Computer, Laptop oder Server in Gebrauch ist, desto langsamer arbeitet dieses System. Damit Sie möglichst effizient und zugleich ressourcenschonend vorgehen können, empfiehlt sich ein RAM-Upgrade. Memorysolution bietet Ihnen die kompatible Speichererweiterung MS8192QNA132 für 8GB QNAP TS-863U, TS-863U-RP, TS-863XU, TS-863XU-RP-Systeme, sodass Sie die Funktionstüchtigkeit entsprechend der Spezifikation des Herstellers selbst unter Volllast sicherstellen.
Ihr Vorteil: 8GB QNAP TS-863U, TS-863U-RP, TS-863XU, TS-863XU-RP-Systeme werden werkseitig mit 4GB Arbeitsspeicher versehen und lassen sich bedarfsgerecht auf bis zu 16GB RAM erweitern. Das System verfügt über 2 Slot(s), die zur Aufrüstung verwendet werden können.
RAM-Upgrades von Memorysolution ersetzen fehlende Aufrüstmöglichkeiten der Hersteller Wenn Sie zunächst einen Blick in die Angaben des Herstellers werfen und dort Informationen zur maximalen Speichererweiterung erhalten, so stimmen diese Angaben in vielen Fällen nicht mit den Memorysolution-eigenen Angaben überein. Das hängt schlicht mit einer fehlenden Validierung neuer Speichertechnologien für ältere Systeme durch die Systemhersteller zusammen. Doch keine Sorge, mit Memorysolution als IT-Ausrüster an Ihrer Seite profitieren Sie von einem umfangreichen Produktportfolio, um fehlende Kapazitäten aufzurüsten. Dies gilt auch für ältere Systeme, deren Lebenszyklus eigentlich bereits überschritten ist. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | QNAP TS-863U, TS-863U-RP, TS-863XU, TS-863XU-RP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |