Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray 2306-1000 Wattestäbchen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Techspray 2306-1000 Wattestäbchen
Techspray 2306-1000 Wattestäbchen
Artikel-Nr.:
     283-126785
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2306-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Kopfes
12.7 mm
Kopfdicke
9.52 mm
Kopflänge
25.4 mm
Griffbreite
4.76 mm
Grifflänge
101.6 mm
Griffdicke
3.18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Mine
Schaum
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
pro Packung
€ 4,80*
ab € 132,83*
€ 168,74*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 135,52*
€ 184,02*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 25,00*
ab € 363,46*
€ 454,02*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,74*
€ 200,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,77*
€ 198,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,73*
€ 193,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,69*
€ 184,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,83*
€ 158,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 132,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
2302-50
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.