Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1211 Audio-Kabel 5 m 2 x Banana Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1211 Audio-Kabel 5 m 2 x Banana Schwarz
LogiLink CA1211 Audio-Kabel 5 m 2 x Banana Schwarz
LogiLink CA1211 Audio-Kabel 5 m 2 x Banana Schwarz
LogiLink CA1211 Audio-Kabel 5 m 2 x Banana Schwarz
LogiLink CA1211 Audio-Kabel 5 m 2 x Banana Schwarz
LogiLink CA1211 Audio-Kabel 5 m 2 x Banana Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75041839
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1211
EAN/GTIN:
     4052792054286
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Boxenkabel
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2 x 2 Bananenstecker, Nylon, schwarz, 5m" von LogiLink
Das Lautsprecherkabel von LogiLink mit vergoldeten Kontakten bietet eine hervorragende Anschlussmöglichkeit und einen klaren Klang. Seine gelöteten Bananensteckeranschlüsse sorgen für sicheren Halt an Ihren Lautsprechern und sind mit einem Farbcodering zur einfachen Polaritätserkennung gekennzeichnet. Die vergoldeten Kontakte und die Reinkupferkabel sorgen für höchste Übertragungsqualität und Musikgenuss pur.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x Banana
Anschluss 2
2 x Banana
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.