| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-74940915 Herst.-Nr.: 61.3022.2143 EAN/GTIN: 4211129132671 |
| |
|
| | |
| 3-teiliges Zubehör-Set für Kult X Mix & Go
WMF KULT X - das ist vielseitiges Kochvergnügen. Die Produkte sehen mit ihrem edlen Cromargan® Gehäuse und den hochwertig, schwarzen Kunststoffapplikationen ausgezeichnet aus. Die KULT X Küchenprofis punkten auch mit ihren inneren Werten. Selbstverständlich sind die relevanten Funktionsteile aus Cromargan® gefertigt. Sie sind mit WMF High Performance ausgestattet und arbeiten kraftvoll und mit hoher Leistung. Weitere Informationen: Merkmale | Zubehörtyp | Mixer-Flasche | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Flaschen Material | Kunststoff | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Fassungsvermögen | 0.3 l | | Kompatible Produkte | Kult X Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |