Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PM43 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Intermec PM43 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN
Intermec PM43 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN
Artikel-Nr.:
     3421-bdht4g
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM43A11000000202
EAN/GTIN:
     3609740039874
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Intermec PM43…

…Etikettendrucker ist ein äusserst leistungsfähiger, zuverlässiger und robuster Etikettendrucker für das schnelle und einfache Erstellen von Etiketten in praktisch jeder Form und Farbe. Dank seines grossen TouchDisplays, seines Verständnisses für praktisch alle gängigen Druckersprachen und wegen dem reichhaltigen und gut durchdachten Zubehör ist dieser Barcodedrucker nicht nur extrem leicht zu bedienen sondern auch entsprechend einfach in Betrieb zu nehmen. Sobald er einmal in Dienst ist informiert er Sie auf Wunsch jederzeit über seinen aktuellen Status und sendet Ihnen wenn Sie wünschen auch ein email wenn er neue Farbbänder oder Etiketten benötigt. Natürlich ist der Intermec PM4e3 Etikettendrucker mit unterschiedlichsten Druckköpfen lieferbar, so dass Sie Ihre Standard Etiketten wie gewohnt mit 203 dpi Auflösung drucken können, für Etiketten bei denen z.B. auch Grafiken und Logos schön dargestellt werden sollen nehmen Sie den 300dpi Druckkopf und wenn Sie sehr präzise und hochauflösende Barcodes oder 2D Codes benötigen, dann nehme Sie den 400dpi Druckkopf.

Der Intermec PM43 Etikettendrucker ist aber nicht nur ein wirklicher Meister für Barcodes, Menschenschriften und Grafiken. Selbstverständlich können Sie ihn auch mit einem UHF RFID Modul ausrüsten, so dass Sie Ihre entsprechenden Etiketten ebenfalls mit diesem Gerät bedrucken und kodieren können. Und für die Insider wird es erfreulich sein zu hören, dass der PM43 ein Fingerprint Gerät ist. Fingerprint ist die äusserst leistungsfähige Programmiersprache für Etikettendrucker, die nicht nur einfache Batches verarbeiten kann sondern mit der genausogut Datenbankabfragen ausgeführt oder Drittgeräte angesteuert werden können. So mit entfällt an vielen Standorten die Notwendigkeit einen PC zu installieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DPL, IPL, XML, ZPL II
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, EAN128, POSTNET
Eingebautes RFID Modul
Ja
RFID Frequenzbereich
865 - 928 MHz
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PCX, PNG
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC A, UL/cUL, C-Tick, D Mark, CCC
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
9 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
294.61 mm
Tiefe
483.54 mm
Höhe
284.2 mm
Gewicht
15820 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
114 mm
Maximale Etikettenlänge
4.8 m
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.707,80*
€ 2.848,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.708,26*
€ 2.849,63*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.848,62*
€ 3.389,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.810,21*
€ 3.344,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.733,40*
€ 3.252,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.707,80*
€ 3.222,28
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.