Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-25C-6750-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-25C-6750-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-25C-6750-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-25C-6750-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930531
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-25C-6750-4S1P
EAN/GTIN:
     6928493300060
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
605 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Tattu
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kompatibilität
UAV
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6750 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.