Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-75C-450-2S1P-L Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-75C-450-2S1P-L Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-75C-450-2S1P-L Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-75C-450-2S1P-L Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-75C-450-2S1P-L Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930448
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-75C-450-2S1P-L
EAN/GTIN:
     6928493352144
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
BETAFPV
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
BETAFPV 2S WHOOP, FPV
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl Batteriezellen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.