Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-FF-100C-1550-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-FF-100C-1550-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-FF-100C-1550-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-FF-100C-1550-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-FF-100C-1550-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-FF-100C-1550-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930326
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-FF-100C-1550-4S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1550 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.