Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-TX-3500-1S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gens ace B-TX-3500-1S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-TX-3500-1S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-TX-3500-1S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-TX-3500-1S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-TX-3500-1S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930264
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-TX-3500-1S1P
EAN/GTIN:
     6928493345566
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellautoersatzteile
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Gens ace
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale kontinuierliche Entladung
1
Batterievebinder
JR
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
60 g
Drahtlänge
60 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.