Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-RL-95C-1550-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-RL-95C-1550-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1550-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1550-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1550-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930200
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-95C-1550-5S1P
EAN/GTIN:
     6928493356876
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
241.25 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1550 mAh
Akku-/Batteriespannung
18.5 V
Anzahl Batteriezellen
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.