Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-RL-95C-1800-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-RL-95C-1800-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1800-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1800-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1800-5S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930172
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-95C-1800-5S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
18.5 V
Anzahl Batteriezellen
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.