Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-45C-5000-3S1P-XT90 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gens ace B-45C-5000-3S1P-XT90 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-5000-3S1P-XT90 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-5000-3S1P-XT90 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-5000-3S1P-XT90 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74929983
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-45C-5000-3S1P-XT90
EAN/GTIN:
     6928493314562
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Gens ace
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale kontinuierliche Entladung
45
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
XT90
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
418 g
Drahtlänge
120 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 54,53*
€ 64,89
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 48,49*
€ 57,70
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 47,61*
€ 56,66
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 45,56*
€ 54,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.