Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-45C-2700-6S1P-XT60 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gens ace B-45C-2700-6S1P-XT60 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-2700-6S1P-XT60 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-2700-6S1P-XT60 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-2700-6S1P-XT60 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74929974
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-45C-2700-6S1P-XT60
EAN/GTIN:
     6928493315897
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Gens ace
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximum-Burst-Entladung
90
Maximale kontinuierliche Entladung
45
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
403.7 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 51,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 61,12*
€ 72,73
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 58,27*
€ 69,34
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 53,44*
€ 63,59
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 51,56*
€ 61,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.