Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926820
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     576TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Pinzette
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
595T
ab € 147,76*
Zubehör
Weller Tools
622TX
ab € 175,80*
Zubehör
Weller Tools
503ET
ab € 141,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.