Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa 9000TAG2 RFID-Etikett Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa 9000TAG2 RFID-Etikett Schwarz
Indexa 9000TAG2 RFID-Etikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74779263
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Schlüsselanhänger
9000TAG2

Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format zur berührungslosen Bedienung des System 9000. Passend zu 9000TF/TD/TA. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
3 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Indexa 9000TF, 9000TD, 9000TA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.