Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic CSE-5 Lautsprecher 2-Wege Weiß 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic CSE-5 Lautsprecher 2-Wege Weiß 6 W
Omnitronic CSE-5 Lautsprecher 2-Wege Weiß 6 W
Omnitronic CSE-5 Lautsprecher 2-Wege Weiß 6 W
Omnitronic CSE-5 Lautsprecher 2-Wege Weiß 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74348263
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Frequenzbereich
100 - 15000 Hz
Impedanz
100 Ohm
Empfindlichkeit
97 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
55 mm
Gewicht
530 g
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
175 "
Energie
AC Eingangsspannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.