Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 600 A01 6GP Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 6GP Akkuladegerät
Bosch 1 600 A01 6GP Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74347882
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 6GP
EAN/GTIN:
     3165140952989
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Akku/Batterie 2 Kapazität
8000 mAh
Akku-/Batteriespannung
18 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Energie
Ausgangsstrom
16 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.