Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120401 Drahtverbinder Pin header 20-pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL Electronic 10120401 Drahtverbinder Pin header 20-pin Schwarz
BKL Electronic 10120401 Drahtverbinder Pin header 20-pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-71F7472
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120401
EAN/GTIN:
     4011376702029
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
bkl stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.7 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Stecker
Pin header 20-pin
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,54*
1 Tag
432
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,62*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 13,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.