Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 10120401 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393472-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120401
EAN/GTIN:
     4011376702029
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
bkl stiftleiste
Stiftleiste RM 2,00 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Als Kabelstecker oder Print-Steckerleiste für senkrechte Montage mit trennbaren Kontakten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Schwarz · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 10120401 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 20 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 8.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.00 mm · Produktabmessung, Länge: 40.00 mm · Rastermaß: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 0.50 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.70 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 10120401

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40.00 x 8.70 x 2.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.00 mm
Produktabmessung, Länge:
40.00 mm
Produktabmessung, Breite:
8.70 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
10120401
Typ (Hersteller-Typ):
10120401
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
1000 V/AC
Rastermaß:
2 mm
Stift-Ø:
0.50 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.70 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
4 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376702029, BKL Electronic, 10120401
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,58*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,58*
Lager 102
132
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,47*
€ 13,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.