Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 10120401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y02145
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120401
EAN/GTIN:
     4011376702029
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Als Kabelstecker oder Print-Steckerleiste für senkrechte Montage mit trennbaren Kontakten.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20
Weitere Informationen:
Höhe:
2.00 mm
Länge:
40.00 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.70 mm
Nennspannung:
1000 V/AC
Herst.-Teilenr.:
10120401
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,48*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,50*
2 Tage
402
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,59*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 1,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.