Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCBW85210WT100 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCBW85210WT100 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 F/UTP (FTP)
Nedis CCBW85210WT100 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 F/UTP (FTP)
Nedis CCBW85210WT100 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74336359
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCBW85210WT100
EAN/GTIN:
     5412810302482
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Schließen Sie einen PC mit diesem CAT6 F/UTP-Netzwerkkabel an Ihr Heimnetzwerk an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.