Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Conical Sharp 1.0mm (0.04") Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Conical Sharp 1.0mm (0.04") Lötspitze
Thermaltronics Conical Sharp 1.0mm (0.04") Lötspitze
Thermaltronics Conical Sharp 1.0mm (0.04") Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73397012
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M7CP303
EAN/GTIN:
     4895210903618
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen rund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
7.4 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M7CS152
ab € 14,83*
Zubehör
Thermaltronics
M7B325
ab € 16,25*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH250
ab € 14,91*
Zubehör
Thermaltronics
M7CP200
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.