Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics M7B325 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics M7B325 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics M7B325 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics M7B325 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396688
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M7B325
EAN/GTIN:
     4895210903182
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Spitzenbereich
LT
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.4 mm
Stärke der Spitze
16 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitze thermaltronics, lötkolben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M8B325
ab € 7,57*
Zubehör
Thermaltronics
M7LB125
ab € 55,68*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH178
ab € 15,96*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH177
ab € 13,54*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH177
ab € 14,87*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH176
ab € 13,65*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH176
ab € 13,65*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH175
ab € 13,54*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH178
ab € 13,52*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH180
ab € 17,81*
Zubehör
Thermaltronics
M8CH250
ab € 13,57*
Zubehör
Thermaltronics
M7CS152
ab € 13,52*
Zubehör
Thermaltronics
M8CS150
ab € 17,79*
Zubehör
Thermaltronics
M7CP303
ab € 14,71*
Zubehör
Thermaltronics
M8CP303
ab € 15,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.