Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900102-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900102-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Port Designs 900102-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Port Designs 900102-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Port Designs 900102-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Port Designs 900102-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Port Designs 900102-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Port Designs 900102-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73386526
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900102
EAN/GTIN:
     3567049001025
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
12 - 15 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
1.3 A
Ausgangsstrom
4 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 6, Surface Book, Surface Laptop, Surface GO
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Breite
113 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
340 g
Verpackungsdaten
Stromadapter enthalten
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
434 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
290 mm
Versandkartonshöhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.