Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMHP209-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMHP209-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
CoreParts MMHP209-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73372367
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMHP209-16GB
EAN/GTIN:
     5706998872388
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ddr ram 16gb
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.