Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB G4320010 Mutter Sicherungsmutter M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIB G4320010 Mutter Sicherungsmutter M20
SIB G4320010 Mutter Sicherungsmutter M20
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73371488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G4320010
EAN/GTIN:
     3661458171987
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter m20
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Gewicht
1 g
Dicke
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M20
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-30 - 120 °C
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
G4312010
ab € 0,18*
Zubehör
k.A.
G4316010
ab € 0,24*
Zubehör
k.A.
G4325010
ab € 0,24*
Zubehör
k.A.
G4332010
ab € 0,33*
Zubehör
k.A.
G4340010
ab € 0,78*
Zubehör
k.A.
G4350010
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.