Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
HyperX FURY HX434C16FB3A/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3466 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73370007
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX434C16FB3A/16
EAN/GTIN:
     740617296174
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram hyperx 16gb cl16
desktop-pc-speicher 16 gb
Zeige Deinen Stil. Zeig FURY.

HyperX® FURY DDR4 RGB* liefert mit Geschwindigkeiten bis 3733Mhz** eine beeindruckende Performance, kühnen Style und eine RGB-Beleuchtung über die gesamte Modullänge für faszinierende, durchgängige Lichteffekte. Dieses kostengünstige Upgrade bietet überzeugende Geschwindigkeiten von 2400MHz bis 3733MHz, Latenzen von CL15 bis CL19 und Einzelmodulkapazitäten von 4GB bis 32GB sowie Kit-Kapazitäten von 16GB bis 128GB. Mit automatischer Plug-and-Play-Übertaktung für Geschwindigkeiten von 2400MHz und 2666MHz ist er sowohl mit Intel XMP als auch mit Ryzen kompatibel. HyperX FURY DDR4 bleibt kühl dank stylischem, schlankem Kühlkörper. Das kostengünstige Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel- oder AMD-basierte System, 100% geschwindigkeitsgetestet und unterstützt von lebenslanger Garantie.

- Stunning RGB lighting with aggressive style*
- Patented HyperX Infrared Sync Technology
- Intel XMP-ready
- Ready for AMD Ryzen
- Speeds up to 3733MHz and kit capacities up to 128GB
- Plug N Play functionality at 2400MHz and 2666MHz**

* Beleuchtung einstellbar mit HyperX NGENUITY Software oder über eine Motherboard-RGB-Steuersoftware. Die Unterstützung der RGB-Anpassung durch externe Software kann variieren.

** HyperX Plug-and-Play-Speicher läuft in DDR4-Systemen bis zur höchsten Frequenz, die gemäß Hersteller-BIOS möglich ist. PnP kann den Arbeitsspeichertakt nur so weit erhöhen, wie es gemäß Hersteller-BIOS zulässig ist. HyperX Plug-and-Play DDR4-Produkte unterstützen die XMP 2.0-Spezifikationen, sodass eine Übertaktung auch durch das integrierte XMP-Profil unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3466 MHz
Komponente für
PC / Server
CAS Latenz
16
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
41.24 mm
Gewicht
38.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13.9 mm
Verpackungstiefe
171.4 mm
Verpackungshöhe
63.5 mm
Paketgewicht
57.4 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
88.9 mm
Höhe des Versandkartons
193.04 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX432C16FB3A/16
ab € 70,30*
Zubehör
Kingston Technology
HX434C16FB3A/8
ab € 41,14*
Zubehör
Kingston Technology
HX434C16FB3AK2/32
ab € 148,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.