Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 130217 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 130217 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 130217 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321620
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     130217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
17 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewicht
48 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130207
ab € 11,16*
Zubehör
LEMP
130208
ab € 11,15*
Zubehör
LEMP
130210
ab € 11,16*
Zubehör
LEMP
130211
ab € 11,12*
Zubehör
LEMP
130212
ab € 11,19*
Zubehör
LEMP
130213
ab € 11,19*
Zubehör
LEMP
130214
ab € 11,92*
Zubehör
LEMP
130215
ab € 11,96*
Zubehör
LEMP
130219
ab € 11,89*
Zubehör
LEMP
130222
ab € 11,91*
Zubehör
LEMP
732302
ab € 42,19*
Zubehör
LEMP
734001
ab € 944,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.