Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB D4011101 Mutter Sicherungsmutter PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIB D4011101 Mutter Sicherungsmutter PG11
SIB D4011101 Mutter Sicherungsmutter PG11
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73351958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D4011101
EAN/GTIN:
     3661458038143
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter messing
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Gewicht
3 g
Dicke
3.1 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Nickel, Platin
Verbindender thread type
PG11
Betriebstemperatur
-60 - 400 °C
Zertifizierung
CEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D4007104
ab € 2,79*
Zubehör
k.A.
D4009108
ab € 2,79*
Zubehör
k.A.
D4013105
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
D4016106
ab € 0,37*
Zubehör
k.A.
D4021100
ab € 0,60*
Zubehör
k.A.
D4029106
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.