Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 252532 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 252532 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
LEMP 252532 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350756
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     252532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabeldurchmesser (max.)
250 mm
Zertifizierung
IEC 60900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.