Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M D7925 Atemschutzfilter/-kartusche Partikelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M D7925 Atemschutzfilter/-kartusche Partikelfilter
3M D7925 Atemschutzfilter/-kartusche Partikelfilter
3M D7925 Atemschutzfilter/-kartusche Partikelfilter
3M D7925 Atemschutzfilter/-kartusche Partikelfilter
3M D7925 Atemschutzfilter/-kartusche Partikelfilter
3M D7925 Atemschutzfilter/-kartusche Partikelfilter
3M D7925 Atemschutzfilter/-kartusche Partikelfilter
Artikel-Nr.:
     1955-4040112128
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     D7925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7925, P2 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert). Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt (4/Paar). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD) in Kombination mit den Gase & Dämpfefiltern der Serie D8000 und dem Filterdeckel D701.

Der 3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7925, P2 R, ist ein leichter Filter, der Schutz und Komfort kombiniert. Vierfach eingesetzt (2 Stk. auf jeder Filterseite), bietet er in Verbindung mit den Gase-/Dämpfe Filtern der Serie D8000 niedrigen Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht bei optimalem Sichtfeld. Als Kombinationsfilter lässt er sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) einrasten. Für die Verbindung mit den Gase-/Dämpfefiltern benötigen Sie zusätzlich den Filterdeckel D701.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Partikelfilter
Filterfarbe
Grau
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
81 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
320
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,00*
25 Tage
nicht lagernd
320
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,41*
6 Tage
31
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,69*
€ 2,51*
14 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,54*
14 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 640 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100171980
€ 38,16*
Sonstiges
k.A.
7100171980
€ 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.