Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9071 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 9071 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73103039
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9071
EAN/GTIN:
     7314150100194
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
208 mm
Höhe
12.9 mm
Gewicht
272 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9070 P
ab € 26,64*
Zubehör
Bahco
9072
ab € 25,07*
Zubehör
Bahco
9073
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.