Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2819229 Herst.-Nr.: BE-9765 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 60 g | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel-Satz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 6 Stück(e) | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 1.5,2,2.5,3,4,5 mm | | Kugelkopf | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,95* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,01* | € 14,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,71* | € 14,48* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,27* | € 14,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,32* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|