Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE9765
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9765
EAN/GTIN:
     7314150055128
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Hersteller: BAHCO
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant
Schlüsseleigenschaften: Kugelkopf an den langen Schenkeln ermöglicht das Arbeiten an abgewickelten Stellen;Schlüsselausführung: oxidiert
Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm
Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,95*
€ 13,18*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,67*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 13,87*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,60*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2600-19-XT-HP
ab € 17,93*
Zubehör
Bahco
2600-22-XT-HP
ab € 20,95*
Zubehör
Bahco
59/S100BC
ab € 21,42*
Zubehör
Bahco
529-16-XL
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.