Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower BP48VPT01 Batterieerweiterungsmodul Tower Gehäuse, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 9Ah/12V *8, komp. mit PR2200ELCDSXL, PR3000ELCDSXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower BP48VPT01 Batterieerweiterungsmodul Tower Gehäuse, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 9Ah/12V *8, komp. mit PR2200ELCDSXL, PR3000ELCDSXL
CyberPower BP48VPT01 Batterieerweiterungsmodul Tower Gehäuse, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 9Ah/12V *8, komp. mit PR2200ELCDSXL, PR3000ELCDSXL
CyberPower BP48VPT01 Batterieerweiterungsmodul Tower Gehäuse, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 9Ah/12V *8, komp. mit PR2200ELCDSXL, PR3000ELCDSXL
CyberPower BP48VPT01 Batterieerweiterungsmodul Tower Gehäuse, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 9Ah/12V *8, komp. mit PR2200ELCDSXL, PR3000ELCDSXL
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73066450
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     BP48VPT01
EAN/GTIN:
     4712856276084
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CyberPower BP48VPT01 Die externe Batterieerweiterungen können die USV Laufzeit der entsprechenden Modelle erheblich verlängern. Mit seiner robusten Metallkonstruktion in Industriequalität können sie auch in anspruchsvollen Umgebungen installiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26000 g
Breite
433 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
222 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
9 Ah
Ursprungsland
China
Kompatibilität
PR2200ELCDSXL PR3000ELCDSXL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
579 mm
Verpackungshöhe
316 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Paketgewicht
28000 g
Verpackungsgewicht
28 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,91*
€ 579,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,76*
€ 574,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,05*
€ 549,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,75*
€ 539,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,74*
€ 510,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.