Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 40801-03 Ringmappe A6 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 40801-03 Ringmappe A6 Rot
Pagna 40801-03 Ringmappe A6 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73066408
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-03
EAN/GTIN:
     4009212015617
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Der praktische Bankordner mit dem Aufdruck Bank auf dem Rücken ist ideal zum Aufbewahren von Kontoauszügen und weiteren Bankunterlagen. Fünf Farben ermöglichen ein übersichtliches Abhefeten und Sortieren wichtiger Dokumente. Die praktische 2-Bügel-Mechanik des Ordners mit Niederhalter hält Kontoauszüge und gelochte Unterlagen sicher fest und ermöglicht ein schnelles Umblättern der Seiten.

Die Kontoauszugs-Ordner lassen sich perfekt mit den farbilch abgestimmten Ringbüchern, Sammelboxen, Schreibunterlagen und Schlampermäppchen kombinieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A6
Material
Papier
Produktfarbe
Rot
Rückenbreite
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
140 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40801-01
ab € 1,97*
Ähnlich
Pagna
40801-04
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-05
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-06
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
40801-00
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.