Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX CMK128GX4M4A2666C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX CMK128GX4M4A2666C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK128GX4M4A2666C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK128GX4M4A2666C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK128GX4M4A2666C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK128GX4M4A2666C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK128GX4M4A2666C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK128GX4M4A2666C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73061960
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK128GX4M4A2666C16
EAN/GTIN:
     840006615903
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der VENGEANCE LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs-PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten. ENTWICKELT FÜR HOCHLEISTUNGS-ÜBERTAKTUNG Der VENGEANCE LPX Speicher wurde speziell für leistungsstarke Übertaktung konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, während die maßgeschneiderte Hochleistungs-PCB die Wärme kanalisiert und hervorragendes Übertaktungspotenzial bietet. Jeder integrierte Schaltkreis wurde einzeln auf höchstes Leistungspotenzial überprüft. GETESTETE KOMPATIBILITÄT Unser umfassender Testprozess schließt auch Leistungs- und Kompatibilitätstest mit nahezu allen Motherboards ein, die auf dem Markt sind - und ein paar weiteren. XMP 2.0-UNTERSTÜTZUNG Über nur eine Einstellung wird Ihr System automatisch auf die höchste sichere Geschwindigkeit für Ihr VENGEANCE LPX Kit eingestellt. Sie erhalten erstaunliche, zuverlässige Performance ohne Abstürze oder andere seltsame Verhaltensmuster. WÄRMEVERTEILER AUS ALUMINIUM Das Übertaktungspotenzial wird durch die Betriebstemperatur eingeschränkt. Das einzigartige Design des VENGEANCE LPX Wärmeverteilers führt die Wärme der integrierten Schaltkreise optimal in den Kühlpfad Ihres Systems, sodass Sie es noch mehr fordern können. ENTWICKELT FÜR HOCHLEISTUNGS-ÜBERTAKTUNG Jedes VENGEANCE LPX Modul besteht aus einem maßgeschneiderten Hochleistungs-PCBs und sorgfältig geprüften Speicher-ICs. Die effektive Kühlung des Wärmeverteilers erhöht das Übertaktungspotenzial noch weiter. FLACHES DESIGN Wegen des kleinen Formfaktors eignen sich diese Module ideal für kleinere Gehäuse oder für alle Systeme, in denen Platz kostbar ist. PASSEND ZU IHREM SYSTEM Die besten Hochleistungssysteme sehen genauso gut aus, wie sie laufen. VENGEANCE LPX Module sind in mehreren Farben erhältlich, damit sie zu Ihrem Motherboard, Ihren anderen Komponenten oder Ihrem Gehäuse passen oder einfach nur Ihrer Lieblingsfarbe entsprechen. Der DDR4-Formfaktor wurde für die neuesten DDR4-Systeme optimiert. Er bietet höhere Frequenzen, eine größere Bandbreite und einen geringeren Stromverbrauch als DDR3-Module. Die Kompatibilität Der VENGEANCE LPX DDR4-Module wurde mit verschiedensten DDR4-Systemen getestet, um für zuverlässig hohe Leistung zu sorgen. Die XMP 2.0-Unterstützung sorgt für problemloses, automatisches Übertakten. Zudem sind die Module in verschiedenen Farben erhältlich, um Ihren persönlichen Vorlieben zu entsprechen. FÜR ENTHUSIASTEN KONZIPIERT. UNTERSTÜTZT VON CORSAIR. FÜHRENDE ZUVERLÄSSIGKEIT Extreme Übertakter, Gaming-Enthusiasten und professionelle Systementwickler vertrauen aus gutem Grund auf die leistungsstarken und zuverlässigen Speicherprodukte von CORSAIR. Ganz gleich, ob Sie eigene Rekorde brechen oder den Gaming-PC Ihrer Träume bauen möchten – auf Speicher von CORSAIR können Sie sich verlassen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Kühlung
Kühlkörper
Kompatible Produkte
Intel 300 Series,Intel X299,AMD 400 Series,AMD X570,AMD X399
Weitere Suchbegriffe: ddr-sdram 288-pin, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.