Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Dot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Dot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73044997
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B07PHPXHQS
EAN/GTIN:
     841667160306
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
300 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
40.64 mm
Lautstärkeregler
Tasten
Lautstärke einstellbar
Ja
Audiostreaming
Ja
Musik-Apps
Spotify
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.