Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1660 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1660 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1660 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1660 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1660 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72787980
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
für Akku:
Panasonic DMW-BCM13

Das Ladegerät für Digitalkamera ist passend für:
Panasonic DMC-ZS30, DMC-TZ40, DMC-TZ41, DMC-TS5, DMC-FT5
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Panasonic
Zertifizierung
DMC-ZS30, DMC-TZ40, DMC-TZ41, DMC-TS5, DMC-FT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1625
ab € 10,88*
Ähnlich
PATONA
1640
ab € 10,86*
Ähnlich
PATONA
1642
ab € 10,89*
Ähnlich
PATONA
1659
ab € 10,85*
Ähnlich
PATONA
1661
ab € 10,85*
Ähnlich
PATONA
1627
ab € 10,89*
Ähnlich
PATONA
1656
ab € 10,90*
Ähnlich
PATONA
1655
ab € 10,85*
Ähnlich
PATONA
1630
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.