Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1625 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1625 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1625 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1625 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
PATONA 1625 Akkuladegerät AC, Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65110724
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1625
EAN/GTIN:
     k.A.
Ladegerät für Panasonic DMW-GH2 DMW-BLC12 DMWGH2
für Akku:
Panasonic DMW-BLC12, Panasonic DMW-BLC12 E, Panasonic BLC12, Panasonic BLC12PP

Das Ladegerät für Digitalkamera bzw. Camcorder ist passend für:
Panasonic Lumix DMC FZ200 (Volldecodiert mit Restlaufanzeige),
Panasonic Lumix DMC G5 (Volldecodiert mit Restlaufanzeige),
Panasonic Lumix DMC G6 (Volldecodiert mit Restlaufanzeige),
Panasonic GH2 (Volldecodiert mit Restlaufanzeige)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Kompatible Produkte
Panasonic DMW-BLC12 E, Panasonic BLC12, Panasonic BLC12PP Panasonic Lumix DMC FZ200 (fully decoded with time indicating), Panasonic Lumix DMC G5 (fully decoded with time indicating), Panasonic Lumix DMC G6 (fully decoded with time indicating), Panasonic GH2 (fully decoded with time indicating)
Energie
Spannung Zigarettenanzünder
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1640
ab € 10,86*
Ähnlich
PATONA
1660
ab € 10,82*
Ähnlich
PATONA
1642
ab € 10,87*
Ähnlich
PATONA
1659
ab € 10,86*
Ähnlich
PATONA
1661
ab € 10,86*
Ähnlich
PATONA
1627
ab € 10,87*
Ähnlich
PATONA
1656
ab € 10,86*
Ähnlich
PATONA
1655
ab € 10,87*
Ähnlich
PATONA
1630
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.