Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTU 050 S MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTU 050 S MS Lötspitze
Weller RTU 050 S MS Lötspitze
Weller RTU 050 S MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773102
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050106299
EAN/GTIN:
     4003019442744
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Ultra MIL-SPEC für robuste Anwendungen und große Komponenten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXUP MS
Heizleistung
150 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050105799
ab € 29,87*
Zubehör
Weller Tools
T0050106399
ab € 29,80*
Zubehör
Weller Tools
T0050106799
ab € 39,83*
Zubehör
Weller Tools
T0052923099
ab € 149,98*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,92*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,82*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,84*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053422672
ab € 671,05*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.