Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FE 35mm F1.8 MILC/SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FE 35mm F1.8 MILC/SLR Schwarz
Sony FE 35mm F1.8 MILC/SLR Schwarz
Sony FE 35mm F1.8 MILC/SLR Schwarz
Sony FE 35mm F1.8 MILC/SLR Schwarz
Sony FE 35mm F1.8 MILC/SLR Schwarz
Sony FE 35mm F1.8 MILC/SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72751962
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL35F18F
EAN/GTIN:
     4548736099760
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximaler Zoomfaktor
0.24 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.22 m
Maximale Blendenzahl
1,8
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 22
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65.6 mm
Filtergröße
55 mm
Länge (mm)
73 mm
Gewicht
280 g
Lieferumfang
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,78*
€ 758,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,63*
€ 729,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,15*
€ 711,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,37*
€ 669,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.