Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72695837
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1
EAN/GTIN:
     4710273772165
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
ADATAs High-Endurance-microSDXC/SDHC-UHS-I-Karten sind hochgradig beständig, Video-Speed-Class-30- (V30) Speicherkarten, die speziell für kontinuierliche Aufnahme und konstante erneute Aufnahme ausgelegt sind. Sie eignen sich ideal für Dashcams und Überwachungssysteme und jede andere Anwendung, die Ausdauer für kontinuierliche Aufnahme benötigt. Darüber hinaus können sie Nutzern mit einer Application-Performance-Class-2- (A2) Bewertung ein schnelleres, reibungsloseres App-Erlebnis bieten. Darüber hinaus können sie dank ihrer wasserfesten, stoßfesten und röntgenstrahlensicheren Konstruktion extremen Umgebungen standhalten.

Auf die Bewältigung tausender Stunden Aufnahme ausgelegt
Dank hochwertiger NAND-Flash-Chips können High-Endurance-microSDXC/SDHC-UHS-I-Karten bis zu 40.000 Stunden hochauflösende Videoaufnahme bewältigen. Egal, ob Ihre Dashcam einen Unfall, Ihr CCTV-System eine Vorfall oder Ihr Camcorder ein Heimvideo aufnimmt – alles lässt sich mühelos erfassen.

Rundumschutz
Mit Fehlerkorrekturcode-Technologie können diese Karten eine größere Auswahl an Datenfehlern erkennen und beheben. Darüber hinaus sind sie wasserfest, stoßfest, röntgenstrahlensicher, statikresistent und halten extremen Temperaturen stand. Rundumschutz
Mit Fehlerkorrekturcode-Technologie können diese Karten eine größere Auswahl an Datenfehlern erkennen und beheben. Darüber hinaus sind sie wasserfest, stoßfest, röntgenstrahlensicher, statikresistent und halten extremen Temperaturen stand.
- Wasserfest : Kann versehentlichem Eintauchen in 1 m tiefes Wasser für 30 Minuten standhalten
- Stoßfest : Stoßfest, sturzfest und biegesteif
- Röntgenstrahlensicher : Mit Standard ISO 7816-1 konform
- Statikresistent : Statischer EMV-Test IEC 61000-4-2
- Extremer Temperaturwiderstand : -25 bis 85 °C

UHS-I- und V30-konform
Diese UHS-I-U3-kofnromen V30-Video-Speed-Class-Karten bieten Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100/80 MB pro Sekunde, was die Aufnahme von 4K-, 8K-, 3D- oder 360°-Videos zum Kinderspiel macht.

A2-Qualifikation – für höhere App-Leistung
Egal, ob Sie Videos ansehen oder spielen, diese Application-Performance-Class-2 (A2)-Karten starten Mobil-Apps schneller und führen sie schneller aus, was eine reibungslosere Erfahrung ermöglicht.

Mehr aufnehmen und speichern
Mit Kapazitäten von 32 bis 256 GB vereinfachen High-Endurance-microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten die Speicherung tausender Fotos und dutzender Full-HD-Filme auf Mobiltelefon, Dashcam oder Überwachungssystem.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Wasserdicht
Zertifizierung
CE, FCC, RCM, EAC, VCCI
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Speicherspannung
2.1,2.7,2.8,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.