Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72695820
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1
EAN/GTIN:
     4710273772141
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Magnetsicher, Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher
Zertifizierung
ISO7816-1, IEC61000-4-2, CE, FCC, RCM, EAC, VCCI
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.